Počítací systém, typ CKE, Maximální rozsah vážení: 36kg

Artiklové číslo: 479543 36
Sleva
14 963,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479543 36
EAN / GTIN 4045761357488
Číslo výrobce CKE 36K0.1
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Přesná počítací váha s automatickou referenční optimalizací (postupné zlepšování průměrné hodnoty hmotnosti součásti).
  • Cílové množství nebo cílovou hmotnost můžete naprogramovat s akustickým signálem.
  • Paměť součtu hmotností k sumarizaci stejných počtů dílů v celkovém počtu kusů a celkové hmotnosti.
  • Možnost výběru referenčního počtu kusů nebo referenční hmotnosti.
  • Možnost přepínání mezi napájením ze sítě a akumulátorem.
  • Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu potřebné externí závaží pro seřízení na poptávku).
  • Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.

Intuitivní ovládací panel s grafickým rozhraním. Ideální pro uživatele.
Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interní akumulátor, signalizační kontrolka na vyžádání.