{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension | 230 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz | |
| Durée de fonctionnement | 80 h | |
| Série | CKE | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur | |
| Hauteur totale | 120 mm | |
| Largeur totale | 350 mm | |
| Profondeur totale | 390 mm | |
| Forme plateau de pesée | aspect anguleux | |
| Largeur plateau de pesée | 340 mm | |
| Profondeur plateau de pesée | 240 mm | |
| Matériau plateau | Acier inoxydable | |
| Plage de pesée max. | 36 kg | |
| Lisibilité | 0,1 g | |
| Répétabilité | 0,2 g | |
| Linéarité ± | 0,5 g | |
| Hauteur des chiffres | 25 mm | |
| Affichage avec rétroéclairage | oui | |
| Interface | RS 232 C | |
| Type de produit | balance compteuse | |
| Unité plage de pesée | Gramm; kilogramme | |
| Temps de montée | 3 s | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | 10 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C | |
| Poids | 7 kg | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 479543 36 | |
| EAN / GTIN | 4045761357488 | |
| Réf. fabricant | CKE 36K0.1 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |