Urządzenie do pomiaru siły wyciągu FMT-W30, Zakres pomiarowy: 500N

Nr art.: 478998 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (N) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 500 N
Szerokość rowka adaptera testowego 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
rozdzielczość 0,5 N
dokładność ±0,5% (±1/2 cyfr.)
długość 350 mm
szerokość 160 mm
wysokość 75 mm
Rodzaj produktu Dynamometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478998 500
EAN / GTIN 4260244681144
Numer producenta FMT-W30C5
Producent/osoba odpowiedzialna PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Opis

Wykonanie:

  • ręczny przyrząd do pomiaru siły wyciągania przewodów z dźwignią ręczną do ustalania wytrzymałości na rozciąganie wszystkich nielutowanych (łączonych szczypcami do zaciskania) połączeń kablowych
  • urządzenie stołowe oszczędzające miejsce, antypoślizgowe i solidne, z hartowaną i odporną na zarysowania płytą podstawową
  • zawsze gotowe do działania i niezależne od zasilania
  • dzięki wymienialnemu adapterowi uchwytu o 12 różnych szerokościach szczelin można obsłużyć wszystkie popularne grubości kabli.

Zastosowanie:

Sprawdzanie połączeń kablowych zgodnie z normami IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL i NASA

W dostawie:

Urządzenie do pomiaru siły wyciągu kompletne z adapterem testowym i urządzeniem ciągnącym zacisk, interfejsem USB i podręcznikiem użytkownika.

Wyp. dodatkowe:

Dostępne różne adaptery wymienne, oprogramowanie do oceny FMT_W_Connect.