{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | FMT-W30 | |
| Szerokość szczeliny adaptera testowego | 0,5 mm | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Złącze | Złącze USB | |
| Dokładność | 0,5 % | |
| Rozdzielczość | 1 N | |
| Jednostka skali | N | |
| Maks. wartość zmierzona | 1 000 N | |
| Wartość podziałki skali | 1 N | |
| Granica błędu | ±0,5 % | |
| Testy siły | Siła pociągowa | |
| Maks. siła pociągowa | 1 000 N | |
| Rodzaj produktu | dynamometry | |
| Maks. nacisk pomiarowy | 1 000 N | |
| Długość | 350 mm | |
| Szerokość | 160 mm | |
| Wysokość | 75 mm |
| Numer artykułu | 478998 1000 | |
| EAN / GTIN | 4260244681151 | |
| Numer producenta | FMT-W30K1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |