Instrument de măsurare a forţei de tracţiune FMT-W30, Domeniu de măsurare: 500N

Cod articol.: 478998 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (N) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FMT-W30
Lățime adaptor de testare cu fantă 0,5 mm
Afişare digital
Interfaţă Interfaţă USB
Precizie 0,5 %
Rezoluţie 0,5 N
Unitate de scală N
Valoare de măsurare max. 500 N
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,5 N
Eroare de toleranţă ±0,5 %
Teste de forță Forţă de tracţiune
Forță de tracțiune max. 500 N
Tip produs aparat pentru măsurarea forţei
Forță de testare max. 500 N
Lungime 350 mm
Lăţime 160 mm
Înălţime 75 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 478998 500
EAN / GTIN 4260244681144
Număr producător FMT-W30C5
Producător/responsabil PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Descriere

Execuţie:

  • Instrument manual de măsurare a forţei de tracţiune cu manetă pentru determinarea rezistenţei la tracţiune a tuturor legăturilor lipite (sertizate) prin cablu.
  • Aparat de masă robust, antiderapant, care nu ocupă mult spaţiu, cu placă de bază călită şi rezistentă la zgârieturi.
  • Gata mereu de funcţionare, întrucât este independent de alimentarea cu energie electrică.
  • Datorită adaptorului de prindere înlocuibil cu 12 lăţimi de fantă diferite, se acoperă toate grosimile uzuale ale cablurilor.

Aplicaţie:

Verificări ale legăturilor prin cablu conform IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL și standardelor NASA.

Livrare:

Instrument de măsurare a forţei de tracţiune complet cu adaptor de verificare și dispozitiv de îndepărtare a clemelor, interfață USB și instrucțiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Sunt disponibile diverse adaptoare de schimb, software de evaluare FMT_W_Connect.