{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce |
FMT-W30
|
|
| Šířka drážky testovacího adaptéru |
0,5 mm
|
|
| Ukazatel |
digitální
|
|
| Rozhraní |
USB rozhraní
|
|
| Přesnost |
0,5 %
|
|
| Rozlišení |
0,5 N
|
|
| Jednotka stupnice |
N
|
|
| Měřená hodnota max. |
500 N
|
|
| Dělení stupnice |
0,5 N
|
|
| Mez chyby |
±0,5 %
|
|
| Silové zkoušky |
Tažná síla
|
|
| Tažná síla max. |
500 N
|
|
| Druh produktu |
siloměr
|
|
| Zkušební síla max. |
500 N
|
|
| Délka |
350 mm
|
|
| Šířka |
160 mm
|
|
| Výška |
75 mm
|
| Katalogové číslo | 478998 500 | |
| EAN / GTIN | 4260244681144 | |
| Číslo výrobce | FMT-W30C5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |