Dispositivo dinamométrico de fuerza máxima FMI-B20, Capacidad de medición: 2500N

Número de artículo: 478983 2500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (N) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Duración de funcionamiento 150 h
Recargable sí
Clase de protección IP: IP65
Serie FMI-B20
Denominación del fabricante FMI-B20 Digitales Spitzenkraftmessgerät
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Conexión de rosca M10
Indicación digital
Protección contra sobrecargas 500 %
Resolución 1 N
Unidad de la escala N
Valor de medición máx. 2.500 N
Valor de división de la escala 1 N
Margen de error ±0,2 Maximalwert (±1 digit) %
Pruebas de fuerza Fuerza de compresión; Fuerza de rotura; Fuerza de tracción
Material carcasa aluminio
Calibrable sí
Tipo de producto balanza mecánica
Longitud 150 mm
Anchura 82 mm
Altura 29 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 478983 2500
EAN / GTIN 4260244680857
Número del fabricante FMI-B20K2
Fabricante/responsable PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Descripción

Ejecución:

  • Dispositivos dinamométricos resistentes en carcasa manejable fundida de aluminio para fuerzas de compresión y de tracción de 0,001 a 2500 N.
  • Protección contra sobrecarga hasta 500 % y eje de medición protegido.
  • Rosca de montaje para mangos adicionales.
  • Posicionamiento preciso en bancos de pruebas mediante espigas de guía.
  • Tasa de medición elevada para el registro exacto de valores máximos para la determinación de fuerzas de rotura o arranque.

Ventaja:

Tiempo de funcionamiento de hasta 150 h sin alimentación de la red gracias a la batería Li-Po recargable.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Medición de fuerzas de compresión y de tracción en la comprobación de calidad y la producción. Utilizable como instrumento de medición manual móvil también en exteriores y en bancos de pruebas o dispositivos. Las roscas de fijación integradas en la carcasa sirven para la fijación en bancos de pruebas o para el asiento de mangos adicionales.

Volumen de suministro:

Dispositivo dinamométrico en maleta protectora, accesorios atornillables para la aplicación de fuerza (cabeza plana, cabezal para fresado de aristas, cono, gancho) e manual de instrucciones de arranque rápido.