Zestaw szczelinomierzy taśmowych Nierdzewne w uchwycie ściennym, Typ: 0,01-0,25

Nr art.: 478445 0,01-0,25
Rabat
1 565,41 PLN
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 15 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

tolerancja T3
z uchwytem szczelinomierza tak
Norma norma zakładowa
materiał Stal nierdzewna i kwasoodporna
materiał Stal szlachetna, INOX
długość 330 mm
wysokość 110 mm
głębokość 100 mm
z wyposażeniem do mocowania tak
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478445 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197924025
Numer producenta 478445 0,01-0,25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

15-częściowy zestaw w metalowym uchwycie ściennym. Szczelinomierze taśmowe w pudle z tworzywa sztucznego.

Zawartość:

po 1 rolce szczelinomierzy nr 478507: 0,01 do 0,1 (co 0,01)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

W dostawie:

Elementy mocujące i oprawka szczelinomierzy nr 478510.