Tarpumačių juostelių rinkinys nerūdijančios, sieniniame dėkle 0,01-0,25

Prekės Nr.: 478445 0,01-0,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

su tarpumačio laikikliu taip
Norma Gamykliniai standartai
Medžiaga Rūdims ir rūgštims atsparus nerūdijantysis plienas
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Ilgis 330 mm
Aukštis 110 mm
Gylis 100 mm
su tvirtinimo priemonėmis taip
Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478445 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197924025

Aprašymas

Modelis:

15 dalių rinkinys metaliniame sieniniame dėkle. Tarpumačių juostos plastikinėse dėžutėse.

Turinys:

po 1 tarpumačių ritinėlį Nr. 478507: nuo 0,01 iki 0,1 (didėja kas 0,01 ) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais ir tarpumačio laikikliu nr. 478510.