Juego de cintas calibradas Inoxidable, en soporte mural, Tipo: 0,01-0,25

Número de artículo: 478445 0,01-0,25
Descuento
339,07 €
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 15 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tolerancia T3
con soporte de calibre de espesores
Norma Norma de fábrica
Material Acero fino resistente al óxido y al ácido
Material Acero fino, INOX
Longitud 330 mm
Altura 110 mm
Profundidad 100 mm
con material de fijación
Tipo de producto Cinta calibrada

Identificación y clasificación

Número de artículo 478445 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197924025
Número del fabricante 478445 0,01-0,25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtido de 15 piezas en soporte mural metálico. Cintas calibradas en cajas de plástico.

Contenido:

1 rollo de calibres para espesores n.° 478507 de cada medida: 0,01 hasta 0,1 (aumento en 0,01)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación y soporte para calibres de espesores n.° 478510.