Sada pásků spárových měrek nerezové v držáku na stěnu 0,01-0,25

Artiklové číslo: 478445 0,01-0,25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

S držákem na spárové měrky ano
Norma Výrobní norma
Materiál Ušlechtilá ocel odolná proti korozi a působení kyselin
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Délka 330 mm
Výška 110 mm
Hloubka 100 mm
S upevňovacím materiálem ano
Druh produktu Pás spárových měrek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 478445 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197924025

Popis

Provedení:

15dílná sada v kovovém držáku na stěnu. Pásky spárových měrek v plastových boxech.

Obsah:

Po 1 roličce spárových měrek č. 478507: 0,01 až 0,1 (0,01 stoupající)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu a držáku na spárové měrky č. 478510.