Zestaw szczelinomierzy taśmowych W uchwycie ściennym 0,3-1

Nr art.: 478440 0,3-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
długość 330 mm
wysokość 210 mm
głębokość 220 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 478440 0,3-1
EAN / GTIN 4045197718396

Opis

Wykonanie:

15-częściowy zestaw w metalowym uchwycie ściennym. Szczelinomierze taśmowe w pudle z tworzywa sztucznego.

Zawartość:

Po 1 rolce szczelinomierzy nr 478502: 0,3 do 1 (stopniowane co 0,05).

Zawartość:

Po 1 rolce szczelinomierzy nr 478502: 0,3 do 1 (stopniowane co 0,05)

W dostawie:

Elementy mocujące i oprawka szczelinomierzy nr 478510.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne