Tarpumačių juostelių rinkinys sieniniame dėkle 0,3-1

Prekės Nr.: 478440 0,3-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Ilgis 330 mm
Aukštis 210 mm
Gylis 220 mm
Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478440 0,3-1
EAN / GTIN 4045197718396

Aprašymas

Modelis:

15 dalių rinkinys metaliniame sieniniame dėkle. Tarpumačių juostos plastikinėse dėžutėse.

Turinys:

Po 1 tarpumačių ritinėlį Nr. 478502: nuo 0,3 iki 1 (didėja kas 0,05).

Turinys:

po 1 tarpumačių ritinėlį Nr. 478502: nuo 0,3 iki 1 (didėja kas 0,05)

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais ir tarpumačio laikikliu nr. 478510.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys