Juego de cintas calibradas En soporte mural 0,3-1

Número de artículo: 478440 0,3-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Longitud 330 mm
Altura 210 mm
Profundidad 220 mm
Tipo de producto Cinta calibrada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 478440 0,3-1
EAN / GTIN 4045197718396

Descripción

Ejecución:

Surtido de 15 piezas en soporte mural metálico. Cintas calibradas en cajas de plástico.

Contenido:

1 rollo de calibres para espesores n.° 478502 de cada medida: 0,3 a 1 (aumento en 0,05).

Contenido:

1 rollo de calibres para espesores n.º 478502 de cada medida: 0,3 a 1 (aumento en 0,05)

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación y soporte para calibres de espesores n.° 478510.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos