Fühlerlehrenband-Sortiment Im Wandhalter 0,3-1

Artikel-Nr.: 478440 0,3-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Länge 330 mm
Höhe 210 mm
Tiefe 220 mm
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478440 0,3-1
EAN / GTIN 4045197718396

Beschreibung

Ausführung:

15-teiliges Sortiment im Metall-Wandhalter. Fühlerlehrenbänder in Kunststoffboxen.

Inhalt:

Je 1 Fühlerlehrenrolle Nr. 478502: 0,3 bis 1 (0,05 steigend).

Inhalt:

je 1 Fühlerlehrenrolle Nr. 478502: 0,3 bis 1 (0,05 steigend)

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial und Fühlerlehrenhalter Nr. 478510.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile