Voelerbandassortiment In wandhouder 0,3-1

Artikelnummer: 478440 0,3-1
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Lengte 330 mm
Hoogte 210 mm
Diepte 220 mm
Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478440 0,3-1
EAN/GTIN 4045197718396

Omschrijving

Uitvoering:

15-Delig assortiment in metalen wandhouder. Voelerbanden in kunststof boxen.

Inhoud:

Resp. 1 voelerbandrol nr. 478502: 0,3 tot 1 (0,05 oplopend).

Inhoud:

resp. 1 voelerbandrol nr. 478502: 0,3 tot 1 (0,05 oplopend)

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal en voelermaathouder nr. 478510.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen