Szczelinomierz delrinowy, liczba listków: 9

Nr art.: 478360 9
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
480 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba listków Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Grubość min. 2 mm
Grubość maks. 6 mm
Granica błędu ± 100 µm
Długość listków 90 mm
Liczba listków 9 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita 90 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał z tworzywa sztucznego
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478360 9
EAN / GTIN 4062406120443
Numer producenta 478360 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczelinomierz z listkami z delrinu (polioksymetylen) składanymi, połączonymi śrubą wysokiej jakości. Nie uszkadzają powierzchni, bardzo odporne na ścieranie, z wygrawerowaną grubością listków.

Zastosowanie:

Do kontroli wymiarów szczelin, bez powodowania uszkodzeń powierzchni lakieru.