{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Grosime min. | 2 mm | |
| Grosime max. | 6 mm | |
| Limita de eroare ± | 100 µm | |
| Lungimea foii | 90 mm | |
| Numărul de foi | 9 buc. | |
| Configurabil | nein | |
| Tip produs | Leră pentru dimensiuni de interstiţiu | |
| Lungimea totală | 90 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Material | plastic | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 478360 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406120443 | |
| Număr producător | 478360 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |