Jauge de mesure de fentes Delrin, Nombre de lames: 9

Réf.: 478360 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
383 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de tolérance ±0,1 mm
Norme Norme usine
Epaisseur de lame 2 à 6 (0,5 croiss.) mm
Nombre de lames 9
Longueur lame 90 mm
Type de produit Jauges de mesure de fentes

Identification et classification

Référence article 478360 9
EAN / GTIN 4062406120443
Réf. fabricant 478360 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jauges de mesure de fente en Delrin (POM), repliables grâce à une vis de haute qualité. Protectrices pour les surfaces, très résistantes à l'abrasion avec épaisseur estampée.

Utilisation:

Pour un contrôle des largeurs de fentes et joints sans danger pour les surfaces ni la peinture.