{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Grosor mín. | 2 mm | |
| Grosor máx. | 6 mm | |
| Límite de error ± | 100 µm | |
| Longitud de las hojas | 90 mm | |
| Número de hojas | 9 ud. | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | Calibre para rendijas | |
| Longitud total | 90 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | plástico | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 478360 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406120443 | |
| Número del fabricante | 478360 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |