Hézagmérő idomszer Delrin 9

Cikkszám: 478360 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tűrésmező ± 0,1 mm
Lemezvastagságok 2 − 6 (0,5 emelkedés) mm
Lapok száma 9
Lap hossza 90 mm
Termék fajtája Hézagmérő idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478360 9
EAN / GTIN 4062406120443

Leírás

Kivitel:

Delrin (POM) hézagmérő, összecsukható a kiváló minőségű csavaros rögzítés körül. Kíméli a felületet, nagyon kopásálló, begravírozott lapvastagsággal.

Felhasználás:

Hézagok és illesztések felület- és festékkímélő ellenőrzéséhez.