Zestawy szczelinomierzy,10 szt., T3, Typ: 4

Nr art.: 478300 4
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 7,74 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Skok 0,1 mm
Grubość min. 1,1 mm
Grubość maks. 2 mm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T3
Długość listków 100 mm
Możliwość konfiguracji Tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,1 mm
Liczba elementów 10 szt.
Grubości listków 1,1 mm; 1,2 mm; 1,3 mm; 1,4 mm; 1,5 mm; 1,6 mm; 1,7 mm; 1,8 mm; 1,9 mm; 2 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Długość całkowita 100 mm
Zawartość zestaw
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478300 4
EAN / GTIN 4045197525383
Numer producenta 478300 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stalowe listki szczelinomierzy luzem, zestaw 10 szt., o jednakowej grubości, tolerancja T3.

W dostawie:

10 szczelinomierzy listkowych w mocnym pierścieniu zamykającym.

Wyp. dodatkowe:

Oprawka szczelinomierzy nr 478510.

Wskazówka:

Długość listków i kształt mogą się różnić w zależności od dostępności.
W zamówieniu należy podawać żądaną grubość z podanego zakresu, np. nr 478300, wielk. 2 0,04.