{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Skok | 0,05 mm | |
| Grubość min. | 0,1 mm | |
| Grubość maks. | 1 mm | |
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) | T3 | |
| Długość listków | 100 mm | |
| Możliwość konfiguracji | Tak | |
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego | 0,05 mm | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Grubości listków | 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 478300 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197525376 | |
| Numer producenta | 478300 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |