Spárové měrky, sada, 10dílná, T3, Typ: 4

Artiklové číslo: 478300 4
Nastavit cenu 10 ks (CZK 38,30 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Tolerance T3
Stoupání 0,1 mm
Délka listu 100 mm
Tloušťka 1,1 mm - 2,0 mm
Počet dílů 10
Druh produktu Spárová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478300 4
EAN / GTIN 4045197525383
Číslo výrobce 478300 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelové lístkové spárové měrky; volné, sada 10 kusů, v jedné tloušťce, tolerance T3.

Rozsah dodávky:

10 lístků pro spárové měrky v jedné tloušťce s přiloženým kroužkem.

Zvláštní příslušenství:

Držák na spárové měrky č. 478510.

Poznámka:

Délka a tvar lístků se mohou lišit v závislosti na dostupnosti.
Při objednávce uveďte prosím požadovanou tloušťku v rámci předepsaného stoupání, např. č. 478300 vel. 2 0,04.