{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Skok | 0,01 mm | |
| Grubość min. | 0,03 mm | |
| Grubość maks. | 0,09 mm | |
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) | T3 | |
| Długość listków | 100 mm | |
| Możliwość konfiguracji | Tak | |
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego | 0,01 mm | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Grubości listków | 0,03 mm; 0,04 mm; 0,05 mm; 0,06 mm; 0,07 mm; 0,08 mm; 0,09 mm | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 478300 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197525369 | |
| Numer producenta | 478300 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |