{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Altura de paso | 0,1 mm | |
| Grosor mín. | 1,1 mm | |
| Grosor máx. | 2 mm | |
| Clase de tolerancia de grosor (precisión) | T3 | |
| Longitud de las hojas | 100 mm | |
| Configurable | sí | |
| Intervalo de medida nominal | 0,1 mm | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Grosor de laminillas | 1,1 mm; 1,2 mm; 1,3 mm; 1,4 mm; 1,5 mm; 1,6 mm; 1,7 mm; 1,8 mm; 1,9 mm; 2 mm | |
| Tipo de producto | Calibre de espesores | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Contenido | juego | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 478300 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197525383 | |
| Número del fabricante | 478300 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |