Tarpumačių rinkinys, 10 vnt., T3, Tipas: 3

Prekės Nr.: 478300 3
Rinkinio kaina 10 vnt. (1,16 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Žingsnis 0,05 mm
Storis min. 0,1 mm
Storis maks. 1 mm
Storio tolerancijos klasė (tikslumas) T3
Lakštų ilgis 100 mm
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,05 mm
Atsuktuvų skaičius 10 vnt.
Plokštelės storis 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Produkto rūšis tarpumatis
Visas ilgis 100 mm
Turinys rinkinys
Standartas gamykliniai standartai
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 478300 3
EAN / GTIN 4045197525376
Gamintojo numeris 478300 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plieniniai tarpumačio lapeliai; laisvi, 10 vnt. rinkinys, to paties storio, tolerancija T3.

Tiekiama:

10 tarpumačio plokštelių, vienodo storio su pridedamu žiedu.

Priedai pasirinktinai:

Tarpumačio laikiklis Nr. 478510.

Pastaba:

Plokštelių ilgis ir forma gali skirtis priklausomai nuo prieinamumo.
Užsakydami nurodykite pageidaujamą storį nurodyto žingsnio ribose, pvz.: Nr. 478300 dyd. 2 0,04.