Jeu de 10 jauges d’épaisseur, T3, Type: 3

Réf.: 478300 3
Fixer le prix 10 Unité (1,16 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Pas 0,05 mm
Epaisseur min. 0,1 mm
Epaisseur max. 1 mm
Classe de tolérance d’épaisseur (précision) T3
Longueur de lame 100 mm
Configurable oui
Dim. nom. intervalle 0,05 mm
Nombre de pièces 10 pc.
Epaisseur de lame 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Type de produit jauge d’épaisseur
Longueur totale L 100 mm
Sommaire kit/assortiment
Norme norme usine
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 478300 3
EAN / GTIN 4045197525376
Réf. fabricant 478300 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lamelles de jauge d’épaisseur en acier; non attachées, jeu de 10 pièces, dans une seule épaisseur, tolérance T3.

Livraison:

10 lames de jauge d’épaisseur dans une seule épaisseur avec anneau.

Accessoire(s):

Porte-jauges d’épaisseur 478510.

Remarque(s):

La longueur des lames et la forme peuvent varier en fonction des disponibilités.
Lors de la commande, indiquer l’épaisseur désirée au sein du pas prédéfini, p. ex. code art. 478300 réf. 2 0,04.