{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Grubość min. |
0,05 mm
|
|
| Grubość maks. |
0,8 mm
|
|
| Granica błędu ± |
12 µm; 20 µm; 5 µm
|
|
| Długość listków |
150 mm
|
|
| Liczba listków |
10 szt.
|
|
| Technika pomiarowa |
analogowy
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| grubości listków |
0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Szczelinomierz
|
|
| Długość całkowita L |
150 mm
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Norma |
norma zakładowa
|
|
| Materiał |
stal
|
| Numer artykułu | 478242 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002071810 | |
| Numer producenta | 184-308S + KALIBRIERUNG | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |