Szczelinomierze stalowe, skalibrowane, liczba listków: 20

Nr art.: 478242 20
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 33,44 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba listków Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Grubość min.
0,05 mm
Grubość maks.
1 mm
Granica błędu ±
12 µm; 20 µm; 5 µm
Długość listków
150 mm
Liczba listków
20 szt.
Technika pomiarowa
analogowy
Możliwość konfiguracji
nie
grubości listków
0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Rodzaj produktu
Szczelinomierz
Długość całkowita L
150 mm
Zawartość
część pojedyncza
Norma
norma zakładowa
Materiał
stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478242 20
EAN / GTIN 2050002071827
Numer producenta 184-304S + KALIBRIERUNG
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Idealne rozwiązanie do wielu zastosowań pomiarowych. Listki o jednakowej szerokości, składane dzięki nitowanemu przegubowi. Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku. Listki są łatwe do wyjęcia, można je pojedynczo otwierać i blokować. Tolerancja zgodna z normą zakładową.
Tolerancja:
0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 1,0 mm ±0,020.

W dostawie:

Z certyfikatem kalibracji producenta.