Fühlerlehre, Stahl, kalibriert, Blattzahl: 10

Artikel-Nr.: 478242 10
Setpreis 10 Stück (6,58 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blattzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA)
nein
EX-Bereich
nein
Stärke min.
0,05 mm
Stärke max.
0,8 mm
Fehlergrenze ±
12 µm; 20 µm; 5 µm
Blatt-Länge
150 mm
Blatt-Anzahl
10 St.
Anzeigeart
analog
Konfigurierbar
nein
Blattstärken
0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm
Produktart
Fühlerlehre
Länge gesamt L
150 mm
Inhalt
Einzelteil
Norm
Werksnorm
Material
Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 478242 10
EAN / GTIN 2050002071810
Herstellernummer 184-308S + KALIBRIERUNG
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Ideal für eine Vielzahl von Messaufgaben. Gleichmäßig breite Stahlblättchen, zusammenklappbar durch Nietgelenk. Größe deutlich auf jedem Blatt gestempelt. Die Blätter sind leicht zu entfernen und können einzeln geöffnet und gesperrt werden. Toleranz gefertigt nach Werksnorm.
Toleranz:
0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Lieferumfang:

Inkl. Kalibrierzertifikat des Herstellers.