Hézagmérő, acél, kalibrált 10

Cikkszám: 478242 10
Ár beállítása 10 Darab (5,87 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Tűrés T3
Lemezvastagságok 0,05 − 0,2 (0,05 emelkedés) 0,3 − 0,8 (0,1 emelkedés) mm
Lapok száma 10
Lap hossza 150 mm
Alapanyag Acél
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478242 10
EAN / GTIN 2050002071810

Leírás

Modelis:

Puikiai tinka įvairioms matavimo užduotims. Vienodo pločio plieniniai lakšteliai, galima sulenkti dėl užlenkiamo lanksto. Ant kiekvieno lapo aiškiai nurodytas dydis. Lapus lengva nuimti, juos galima atidaryti ir užblokuoti atskirai. Tikslumas atitinka gamyklinius standartus.

Tikslumas:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Tiekiama:

Įskaitant gamintojo kalibravimo sertifikatą.