Leră, oţel, calibrată, Număr de lamele: 10

Cod articol.: 478242 10
Setați prețul 10 buc. (6,15 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de lamele Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Grosime min. 0,05 mm
Grosime max. 0,8 mm
Limita de eroare ± 12 µm; 20 µm; 5 µm
Lungimea foii 150 mm
Numărul de foi 10 buc.
Tehnică de măsurare analog
Configurabil nein
Grosimea lamelelor 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm; 0,8 mm
Tip produs Leră cu palpator
Lungimea totală L 150 mm
Cuprins o singură parte
Standard normă de fabricație
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 478242 10
EAN / GTIN 2050002071810
Număr producător 184-308S + KALIBRIERUNG
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Ideal pentru numeroase sarcini de măsurare. Lame de oţel de lăţime identică, pliabile datorită articulaţiei cu nit. Pe fiecare lamă este ştanţată mărimea în mod vizibil. Lamele sunt uşor de scos şi pot fi deschise sau blocate separat. Acurateţe conform standardului fabricii.
Toleranţă:
0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Livrare:

Inclus certificat de calibrare al producătorului.