Loose pin with nut

Nr art.: 47803
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Loser Zapfen mit Mutter
Gwint M M4
Rodzaj produktu sworznie
Materiał stal
Vnější průměr d2 7 mm
Długość L 5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47803
EAN / GTIN 4020772047801
Numer producenta 47803
Numer L L30110 67
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Descripción:

Perno suelto con tuerca, para los controladores de tuerca de dos agujeros Nº 764AZ, 764CC y 764MD con pernos intercambiables. Acero especial endurecido y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • ØD*: 4
  • ØD1: 7,0
  • L: 5,0
  • M: M 4
  • Empleo
    764AZ/764MD/764CC
    : 18-40
  • peso: 2 g