Čep s maticí

Artiklové číslo: 47803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Loser Zapfen mit Mutter
Závit M M4
Druh produktu čep
Materiál ocel
Vnější průměr d2 7 mm
Délka L 5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47803
EAN / GTIN 4020772047801
Číslo výrobce 47803
L-číslo L30110 67
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Volný čep s maticí, pro dvouotvorové matice č. 764AZ, 764CC a 764MD s výměnnými kolíky. Speciální ocel kalená a temperovaná v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • ØD*: 4
  • ØD1: 7,0
  • L: 5,0
  • M: M 4
  • Použití
    764AZ/764MD/764CC
    : 18-40
  • hmotnost: 2 g