Zrahljan zatič z matico

Št. art.: 47803
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca Loser Zapfen mit Mutter
Navoj M M4
Vrsta izdelka sornik
Material jeklo
Zunanji premer d2 7 mm
Dolžina L 5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47803
EAN/GTIN 4020772047801
Številka proizvajalca 47803
L-število L30110 67
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zrahljan zatič z matico, za gonilnike matic z dvema luknjama št. 764 AZ, 764 CC in 764 MD z izmenljivimi zatiči. Posebno jeklo utrjeno in kaljeno v razpokaljenem tonu.

Lastnosti:

  • ØD*: 4
  • ØD1: 7,0
  • L: 5,0
  • M: M 4
  • Uporaba
    764 AZ/764 MD/764 CC
    : 18–40
  • Masa: 2 g