Promieniomierze, stal nierdzewna 0,5-13 mm

Nr art.: 477550 0,5-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do promieni 0,5 mm - 13 mm
stopniowanie co 0,5 mm 0,5 mm - 13 mm
liczba listków do promieni wewn./zewn. 26
materiał Stal szlachetna, INOX
Rodzaj produktu Promieniomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 477550 0,5-13
EAN / GTIN 4045197225788

Opis

Wykonanie:

Ze stali, z dokładnymi szablonami wklęsłymi i wypukłymi. Płaski uchwyt ze śrubami zaciskowymi do ustalania listków (poza rozm. 0,5–13). Na każdym podany wymiar promienia.
stal nierdzewna
Za każdym razem opisany promieniem. Każdy listek posiada 5 promieni.

Zastosowanie:

Do sprawdzania promieni wewnętrznych i zewnętrznych.