Šablona za polumjere, VA čelik 0,5-13 mm

Artikl br.: 477550 0,5-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za polumjer 0,5 mm - 13 mm
povećanje za 0,5 mm 0,5 mm - 13 mm
Broj listova za unutarnje / vanjske radijuse 26
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Vrsta proizvoda Kalibar za radijus

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 477550 0,5-13
EAN / GTIN 4045197225788

Opis

Izvedba:

Od čelika; točne konkavne i konveksne šablone. Plosnati nosač sa steznim vijcima za učvršćivanje listića (osim vel. 0,5 – 13). Svaki s označenim radijusom.
Čelik otporan na koroziju.
Svaka šablona ima 5 mjernih mjesta.

Upotreba:

Za ispitivanje unutarnjih i vanjskih polumjera.