Radiuskaliber, roestvrij staal 0,5-13 mm

Artikelnummer: 477550 0,5-13

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Voor radius 0,5 mm - 13 mm
0,5 mm oplopend 0,5 mm - 13 mm
Aantal voelers voor binnen- / buitenradius 26
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Radiuskaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477550 0,5-13
EAN/GTIN 4045197225788

Omschrijving

Uitvoering:

Staal; nauwkeurige concaaf- en convex-sjablonen. Platte beugel met klemschroeven voor het bijeenhouden van de bladen (behalve maat 0,5 − 13). Elk met radiusopschrift.
Roestvrij staal.
Elk kaliber heeft 5 meetpunten.

Toepassing:

Voor het controleren van binnen- en buitenradius.