Šablone za radije, nerjavno jeklo 0,5-13 mm

Št. art.: 477550 0,5-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za radij 0,5 mm - 13 mm
Korak 0,5 mm 0,5 mm - 13 mm
Število lističev vedno za notranje / zunanje radije 26
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Šablone za radije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 477550 0,5-13
EAN/GTIN 4045197225788

Opis

Izvedba:

Iz jekla; natančne konkavne in konveksne šablone. Ploščat držalni lok z vpenjalnimi vijaki za pritrditev lističev (razen vel. 0,5−13). Označeni s posameznim radijem.
Nerjavno jeklo.
Vsaka šablona ima 5 merilnih mest.

Uporaba:

Za preverjanje zunanjih in notranjih radijev.