Rádiusová šablóna, nerezová oceľ 0,5-13

Č. pol.: 477550 0,5-13

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre polomer 0,5 mm - 13 mm
0,5 mm stúpajúca 0,5 mm - 13 mm
Počet plieškov vždy pre vnútorné/vonkajšie polomery 26
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu Ukazovateľ polomeru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477550 0,5-13
EAN/GTIN 4045197225788

Popis

Prevedenie:

Z ocele; presné konkávne a konvexné šablóny. Plochý úchyt s upevňovacími skrutkami na pridržanie plieškov (okrem veľ. 0,5 − 13). Vždy napísaný aj polomer.
Nehrdzavejúca oceľ.
Každá šablóna má 5 miest merania.

Použitie:

Na kontrolu vnútorných a vonkajších polomerov.