Tyrolit galvanic diamond needle-point file 140 mm D126 steel

Nr art.: 477430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria GST
Opis formy półokrągły
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Uziarnienie D126
Rodzaj produktu Pilniki iglaki
Materiał ścierny diament
Min. twardość HRC 40
Do materiału stal; Materiały twarde
Szerokość 5 mm
Wysokość 2 mm
Długość bez trzonu 70 mm
Długość całkowita 140 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 477430
EAN / GTIN 9003174774303
Numer producenta 477430
Numer L L50140 1898
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • These galvanic-bonded diamond files are primarily used for machining hardened steels and tungsten carbide.
  • However, they are also suitable for glass, ceramics and materials above 40 HRC.
  • This product is only available in a diamond grain design with a grit size of D35 and is standard equipment for every toolmaker.
  • Fine grit sizes are available on request.

Cecha szcz.:

  • Form: 90 N NEEDLE FILE
  • Specification : 70 - 5 - 2 X 3X70
  • Diameter: 140 mm
  • Grain size: 126
  • Material suitability: Steel

Zaleta:

  • Fine grain sizes on request
  • Suitable for different materials

Zastosowanie:

  • Preferably for machining hardened steels and tungsten carbide, but also suitable for glass, ceramics and materials over 40 HRC

Materiał:

  • Steel/Tungsten carbide/Ceramic/Glass
  • Steel/Tungsten carbide/Ceramic/Glass

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • Preferably for machining hardened steels and tungsten carbide, but also suitable for glass, ceramics and materials over 40 HRC