{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GST | |
| Opis formy | płaskie | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie podwójne | |
| Uziarnienie | D126 | |
| Rodzaj produktu | Pilniki iglaki | |
| Materiał ścierny | diament | |
| Min. twardość HRC | 40 | |
| Do materiału | stal; Materiały twarde | |
| Szerokość | 5 mm | |
| Wysokość | 1,5 mm | |
| Długość bez trzonu | 70 mm | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 477422 | |
| EAN / GTIN | 9003174774228 | |
| Numer producenta | 477422 | |
| Numer L | L50140 1886 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |