Tyrolit Lime diamant 140 mm 70-5-2x3X70 D126GST à liant galvanique

Réf.: 477430
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
Série GST
Description de la forme mi-ronde
Type de taille taille double
Grain D126
Type de produit limes aiguilles
Abrasif diamant
Dureté HRC min. 40
Pour matériau Acier; matériaux durs
Largeur 5 mm
Hauteur 2 mm
Longueur sans queue 70 mm
Longueur totale 140 mm
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 477430
EAN / GTIN 9003174774303
Réf. fabricant 477430
Article hors catalogue L50140 1898
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ces limes diamant à liant galvanique sont principalement utilisées pour l'usinage d'aciers trempés et de carbure de tungstène.
  • Cependant, elles conviennent également pour le verre, les céramiques et les matériaux d'une dureté supérieure à 40 HRC.
  • Ce produit est uniquement disponible avec un grain de diamant d'une grosseur de D35 et fait partie de l'équipement standard de tout outilleur.
  • Des grains plus fins sont disponibles sur demande.

Caractéristique(s):

  • Form: 90 N LIME A AIGUILLE
  • Spécification : 70 - 5 - 2 X 3X70
  • Diamètre: 140 mm
  • Granulométrie: 126
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Granulométrie plus fine sur demande
  • Adapté à différents Matériaux

Utilisation:

  • Idéal pour l'usinage des aciers trempés et du carbure, mais également pour le verre, la céramique et les matériaux de plus de 40 HRC.

Matière(s):

  • Acier/Carbure de tungstène/Céramique/Verre
  • Acier/Carbure de tungstène/Céramique/Verre

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Idéal pour l'usinage des aciers trempés et du carbure, mais également pour le verre, la céramique et les matériaux de plus de 40 HRC.