Diamantvijl 140 mm halfrond D126GST

Artikelnummer: 477430
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477430
EAN/GTIN 9003174774303
Nummer fabrikant 477430
L-nummer L50140 1898

Omschrijving

Omschrijving:

Deze galvanisch gebonden diamantvijlen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het bewerken van geharde staalsoorten en wolfraamcarbide. Ze zijn echter ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC. Dit product is uitsluitend verkrijgbaar in een diamantkorrelontwerp met een korrelgrootte van D35 en maakt deel uit van de standaarduitrusting van elke gereedschapsmaker. Fijne korrelgrootten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Kenmerk:

  • Form: 90 N NAALDVIJL
  • Specificatie : 70 - 5 - 2 X 3X70
  • diameter: 140 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Fijne korrelmaten op aanvraag
  • Geschikt voor verschillende materialen

Toepassing:

  • Uitstekend voor het bewerken van geharde staalsoorten en hardmetaal, maar ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC