{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 13 | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Duża odporność na czynniki chemiczne | tak | |
| Masa | 20,1 kg | |
| Długość drabiny | 3,64 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina szybowa |
| Numer artykułu | 47673 | |
| EAN / GTIN | 4003866476732 | |
| Numer producenta | 47673 | |
| Numer L | L90010 1409 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |