Échelle de puits PRFV

Réf.: 47673
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 13
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Grande résistance chimique oui
Poids 20,1 kg
Longueur échelle 3,64 m
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 47673
EAN / GTIN 4003866476732
Réf. fabricant 47673
Article hors catalogue L90010 1409
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Ecartement des échelons : 280 mm.
  • Dimensions du montant : 58 x 25 mm.
  • Échelons en plastique antidérapants 30 x 30 mm.
  • Matériau : plastique renforcé de fibre de verre.

Caractéristique(s):

  • Longueur 3.64 m
  • Matériau GFK
  • Nombre d'échelons 13
  • Poids 20.1 kg

Conseillers produits et services