Šachtový žebřík GRP

Artiklové číslo: 47673
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 13
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Vysoká odolnost vůči chemikáliím ano
Hmotnost 20,1 kg
Žebřík délka 3,64 m
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47673
EAN / GTIN 4003866476732
Číslo výrobce 47673
L-číslo L90010 1409
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Světlá šířka žebříku: 400 mm.
  • Rozteč příček: 280 mm.
  • Rozměr kolejnice: 58 x 25 mm.
  • Rozměry protiskluzové příčky ze sklolaminátu 30 x 30 mm.
  • Materiál: plast vyztužený skleněnými vlákny (GRP).

Charakteristika:

  • Hmotnost 20,1 kg
  • Délka 3,64 m
  • Materiál GRP
  • Počet příček 13