Escaleras para pozo de PRFV

Número de artículo: 47673
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 13
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Elevada resistencia química sí
Peso 20,1 kg
Longitud de la escalera 3,64 m
Tipo de producto Escalera de eje

Identificación y clasificación

Número de artículo 47673
EAN / GTIN 4003866476732
Número del fabricante 47673
Número L L90010 1409
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Distancia entre peldaños: 280 mm.
  • Medidas del larguero: 30 x 30 mm.
  • Medida del peldaño en fibra de vidrio: 30 x 30 mm.
  • Material: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Característica:

  • Longitud 3.64 m
  • Material PVC reforzado con fibra de vidrio
  • Nº peldaños 13
  • Peso 20.1 kg