Single-stile ladder, galvanised steel

Nr art.: 47533
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,37 m
Masa 7,4 kg
Długość drabiny 1,4 m
Rodzaj produktu Drabina

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47533
EAN / GTIN 4003866475339
Numer producenta 47533
Numer L L90010 1477
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Paski łączące pomiędzy poszczególnymi częściami przewodu.
  • Szerokość drabiny 370 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 7,4 kg
  • Długość 1,4 m
  • Materiał Stal ocynkowana